ライト
ライトの タップ・ダイス
ライトの タッピングセット
ライトの タップ・ダイスセット
タップダイスセット F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個)
注文コード
60828093
品番
F-48
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
質量(g)
740
セット内容
【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25・M10×1.5各1個、【タップハンドル】10mm1本、【ダイスハンドル25径】1本
加工ねじ
メートルねじ
タップの等級
P3級
用途
ねじ山修正
トラスコ品番
751-2759