タップダイスセットLT

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード60828102 品番LT-20B
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2970 セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本 質量(g)765 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60828102
2025-11-20
用途:
工作時の溝つくり
その他業種

いろいろなタイプが揃っているため使いやすく感じました。少しずつ溝を削れば使えると思います。
精度的にも良い!

対象商品:
60828102
2020-09-23
用途:
バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼほぼ必要とするサイズがセットされているので 充分ではないかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
60828102
2019-07-27
用途:
ナットのねじ山潰れに使用
建設業・工事業

キリ非常に切れが良く重宝しました。
ケースもしっかりしていて収納しやすいです。
フタの開閉がビスでの締め込みなのでしっかり固定できるのですが
ドライバーではなく手で回せる化粧ネジを使って頂くとさらに使いやすく
なると思います

2人が参考にしています
対象商品:
60828102
2018-02-12
用途:
ボルト穴の切り直し

ダイスタップ自体は問題なく切り直しできました…がタップハンドルが大きく狭いところに入らず苦労しました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする