ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の ベッド関連
ヘルメット潜水の 介護クッション
クロッツ エアークッション HCシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60828105
品番
HC-030
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
バブル付で空気量の調整が出来ます。
仕様
四角 穴あき
色
ネイビー
サイズ
約 395×395mm
質量(g)
80
アズワン品番
61-9952-81
素材
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000