タップダイスセットM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14個) 注文コード 60828118 品番 M4-12
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。

用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2996 セット内容【中タップ】M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.5 各1本、【ダイス25径】M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.5 各1個、【タップハンドル10mm/ダイスハンドル25径】各1本 質量(g)700 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする