ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の ベッド関連
ヘルメット潜水の 介護クッション
クロッツ エアークッション HCシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60828121
品番
HC-031
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
かかとの床ずれ防止に。マジックベルトで足に固定できるので良肢位保持ができます。
仕様
かかと
色
カリビアン
サイズ
約215×150mm
質量(g)
80
アズワン品番
61-9952-80
素材
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000