ライト
ライトの タップ・ダイス
ライトの タッピングセット
ライトの タップ・ダイスセット
タップダイスセットM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個)
注文コード
60828127
品番
M6-18
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途
ねじ山修正
トラスコ品番
751-3003
セット内容
【中タップ】M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25・M12×1.5/M14×1.5/M16×1.5/M18×1.5 各1本、【ダイス38径】M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25・M12×1.5/M14×1.5/M16×1.5/M18×1.5 各1個、【タップハンドル20mm/ダイスハンドル38径】各1本
質量(kg)
4
タップの等級
P3級
加工ねじ
メートルねじ