ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の ベッド関連
ヘルメット潜水の 介護クッション
クロッツ エアークッション HCシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60828130
品番
HC-032-S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
首用防水浮き輪。頭からかぶれて首が浮くので入浴時の入水事故を防ぎます。
仕様
楕円形 S
色
カリビアン
サイズ
S/340×270×750mm
質量(g)
190
アズワン品番
61-9952-83
素材
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000