ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の ベッド関連
ヘルメット潜水の 介護クッション
クロッツ エアークッション HCシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60828148
品番
HC-029
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
●防水介護用アイテムです。●弾力性に富み、体に触れる部分の圧迫を和らげます。●床ずれ防止や、体位変換時や長時間の座位をとられる方や、車椅子用のクッションとしてご使用いただけます。
仕様
円
色
グレー
サイズ
380×380mm
質量(g)
330
アズワン品番
61-9952-79
素材
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000