角利(角利産業)
角利(角利産業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
角利(角利産業)の 鋸刃
角利(角利産業)の ハンドソー
金切鋸刃 アルミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
60828154
品番
14147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。
全長(mm)
265
用途
アルミ・銅・真鍮などの軟鉄材の切断に
トラスコ品番
753-6160
適合機種
250mm幅金工のこ
材質
SK材
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
50