クロッツ ひんやり枕 H-007シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60828157 品番H-007
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

●断熱性に優れたウェットスーツの生地を使用。●快適にひんやり節電できるエコグッズです。●2種類の保冷剤効果で、強力なひんやり感を持続。●●冷凍庫でこのまま冷やしてご使用ください。●表と裏で生地の厚みが違うので、冷たさを調整できます。(表1.5mm/裏5mm)

仕様ネイビー 質量(kg)約1.5 ネイビー サイズ330×190×50mm 温度持続時間ひんやり:13〜15時間 アズワン品番61-9952-72 素材クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエチレン・ナイロンポリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする