曜日別特売
6612751 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828162

6612751 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828162
6612751 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828162
6612751 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828162
6612751 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828162

木工ペーパー(マジック式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度#40
内容量1パック(5枚)注文コード60828162品番6612751
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

木材の研削・研磨に適したペーパー交換が容易なサンダー用のマジック式ペーパーです(荒仕上用)

用途木材の研削・研磨粒度#40適合機種S-555M・S-550M・S-5000・AS555M・AS550M材質砥粒:アランダム種類荒仕上入数(枚)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×107×1質量(g/枚)5
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※乾式用ですので濡れたものや湿ったものへのご使用はしないでください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828162
2021-03-28
用途: デッキの補修塗装

とてもよく削れてよかった
ベビーサンダーの研磨ように丸型80パイのがあればもっと嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする