ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の 氷枕・冷却
ヘルメット潜水の 冷却グッズ
クロッツ やわらか湯たんぽ オプション品 HYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24個)
注文コード
60828166
品番
HY-903
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
●クロッツやわらか湯たん専用の付属品です。
仕様
パッキン 24個入
材質
クロロプレンゴム
色
ブラック
サイズ
25×25×2mm
質量(g)
約2
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
61-9951-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000