角利(角利産業)
角利(角利産業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
角利(角利産業)の 鋸刃
角利(角利産業)の ハンドソー
金切鋸刃 一般鉄材用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
60828215
品番
14152
参考基準価格(税別)
¥892
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。
全長(mm)
265
用途
鉄・丸棒・アングルなどの切断に
トラスコ品番
753-6216
適合機種
250mm幅金工のこ
材質
SKS-7
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
50