金切鋸刃 薄鉄板用 SKS‐7 32山 No9

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード60828224 品番14154
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥892 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥699569

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。

全長(mm)265 用途ステンレスなどの硬材の切断に トラスコ品番753-6232 適合機種250mm幅金工のこ 材質SKS-7 厚さ(mm)0.4 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする