京セラインダストリアルツールズ
木工ペーパー(マジック式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
#120
#80
#100
#120
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60828266
品番
6613655
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
木工用中仕上
粒度
#120
適合機種
S-555M・S-5000
寸法(mm)
75×107
種類
中仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。