京セラインダストリアルツールズ
木工ペーパー(マジック式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
#40
#40
#60
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60828293
品番
6612851
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
用途
木工荒仕上
粒度
#40
適合機種
NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)
94×186
種類
荒仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。