ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の ユニフォーム・シューズ
ヘルメット潜水の シューズ
ヘルメット潜水の ナースシューズ
クロッツ ルームシューズ スタンダード HC-008シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60828340
品番
HC-008
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
●柔らかく、軽く、フィット感があり、長時間履いても疲れません。●保温性・断熱性・防水性に優れています。お風呂・海などの水場にも最適です。●底には滑り止めが付いています。
仕様
ネイビー L
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
厚さ(mm)
2
色
ネイビー
サイズ
L/26cm
質量(g)
約50〜100
アズワン品番
61-9951-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000