曜日別特売
6613281 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828381

6613281 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828381
6613281 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828381
6613281 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828381
6613281 木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ 60828381

木工ペーパー(マジック式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード60828381品番6613281
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
用途木工用中仕上粒度#100適合機種NS-350M寸法(mm)94×186種類中仕上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする