因幡電工
因幡電工の 吊・支持金具
因幡電工の 吊配管金具
クロスロックDタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60828434
品番
FL-D
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。
供回り防止の突起付きです。
材質
ユニクロ
適合
全ねじボルト:W3/8
用途
ボルト固定式タイプ交差式施工に
トラスコ品番
786-8031
幅(mm)
34
厚さ(mm)
26
質量(g)
86
ねじの呼び寸法
W3/8
商品説明動画
振れ止め支持金具クロスロックFL-V施工・耐震試験
参考になった
振れ止め支持金具クロスロックFL-V施工・耐震試験
参考になった