ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の 氷枕・冷却
ヘルメット潜水の 冷却グッズ
クロッツ わんちゃんパワークール H-015シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60828595
品番
H-015
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
●断熱性に優れたウェットスーツの生地を使用。●快適にひんやり節電できるエコグッズです。●2種類の保冷剤効果で、強力なひんやり感を持続。●犬用に開発された保冷マットです。
仕様
ブルー M
質量(kg)
約3.0
色
ブルー(裏面ブラック)
サイズ
M/360×350×45mm
温度持続時間
ひんやり:8〜9時間
アズワン品番
61-9952-77
素材
クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエチレン・ナイロンポリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000