ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の 氷枕・冷却
ヘルメット潜水の 冷却グッズ
クロッツ 湯たんぽ ネコタイプ HY-618シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60828656
品番
HY-618-GY
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
●癒やし効果のあるネコの形の湯たんぽです。●節電対策として、こたつやエアコンの代わりに。●お休み時はおふとんの中に。
仕様
グレー
色
グレー
サイズ
約350×230×30mm
容量
約1.1L
材質(本体)
クロロプレンゴム・ナイロン・PET
質量(g)
約185
材質(キャップ)
ABS
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
62-9828-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000