ケアサイト 陽圧置換型ニードルレスバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 60828699 品番 54751
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥76,228
販売価格(税別)
69,298

●中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、生食ロックやヘパリンロックを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減します。

仕様チューブ付 1箱 100個入 成分延長チューブ:DEHPフリー 容量0.7mL チューブサイズ(mm)延長チューブ:360 アズワン品番7-8997-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474023 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする