NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
ケアサイト 陽圧置換型ニードルレスバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
60828717
品番
54750
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,298
販売価格(税別)
¥
62,998
バスケットに入れる
●中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、生食ロックやヘパリンロックを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減します。
仕様
チューブ付 1箱 100個入
成分
延長チューブ:DEHPフリー
容量
0.5mL
耐圧(kPa[psi])
300psi
チューブサイズ(mm)
延長チューブ:200
アズワン品番
7-8997-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218474023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000