ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM(足首:19.0〜23.0cm、ふくらはぎ:32.0〜38.0cm、太腿:48.0〜56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。 仕様オープン M ブラック 注文コード60828830 品番HCA1022
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●透けにくい厚手タイプ。

仕様オープン M ブラック サイズM(足首:19.0〜23.0cm、ふくらはぎ:32.0〜38.0cm、太腿:48.0〜56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。 アズワン品番67-9361-96 圧迫圧(hPa)36(27mmHg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする