曜日別特売
6613131 ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズ 60828914

6613131 ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズ 60828914
6613131 ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズ 60828914
6613131 ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズ 60828914
6613131 ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズ 60828914

ジスクペーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#20
内容量1パック(5枚)注文コード60828914品番6613131
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど幅広くお使いいただけるディスクサンダー用のジスクペーパーです

用途石材の研削・研磨、板金面の研ぎ出し仕上げなど粒度#20適合機種DSE-5010・DSE-5500・DSE-5500A・DS-5500・DS-5500A・DSE-4500・DSE-5200材質砥粒:炭化ケイ素/基板:バルカナイズドファイバ板幅(mm)150高さ(mm)150奥行(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1質量(g/枚)56外径(mm)150内径(mm)19
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※子供の手の届く所や火気に近い場所には置かないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする