ケアバリエックス 厚手 パンティーストッキング HCAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS(足首:17.0〜21.0cm、ふくらはぎ:28.0〜34.0cm、太腿:42.0〜50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。 仕様S ブラック 注文コード60828945 品番HCA3112
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はサイズ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●つま先からの伝線を防ぐため目立たなく補強しています。●オフィシャルな場面、プライベートでも活用できる着圧ストッキングです。●透けにくい厚手タイプ。

仕様S ブラック サイズS(足首:17.0〜21.0cm、ふくらはぎ:28.0〜34.0cm、太腿:42.0〜50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。 アズワン品番67-9362-20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000013 圧迫圧(hPa)36(27mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする