NSK(ナカニシ)
ツルーイングドレッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60829037
品番
57571
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
粒度
80
トラスコ品番
477-2059
幅(mm)
40
厚さ(mm)
20
全長(mm)
90
質量(g)
564