HCU3135 ケアバリエックス 薄手 パンティーストッキング HCUシリーズ 秋山製作所 60829390

HCU3135 ケアバリエックス 薄手 パンティーストッキング HCUシリーズ 秋山製作所 60829390
HCU3135 ケアバリエックス 薄手 パンティーストッキング HCUシリーズ 秋山製作所 60829390

ケアバリエックス 薄手 パンティーストッキング HCUシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1足サイズL(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。仕様L ライトベージュ注文コード60829390品番HCU3135
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●つま先からの伝線を防ぐため目立たなく補強しています。●オフィシャルな場面、プライベートでも活用できる着圧ストッキングです。●ほどよい透け感のある薄手タイプ。

仕様L ライトベージュサイズL(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。アズワン品番67-9361-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000013圧迫圧(hPa)32(24mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする