TP6658-PAL-PBB 自動復帰キャスター自在 SAMSONG 60829667 TP6658-PAL-PBB 自動復帰キャスター自在 SAMSONG 60829667 TP6658-PAL-PBB 自動復帰キャスター自在 SAMSONG 60829667

自動復帰キャスター自在

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60829667 品番 TP6658-PAL-PBB
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

荷重がかからないと、車輪が自動で直線方向に復帰します。
キャスターの始動性や防塵及び防水機能に優れいています。
シール加工したベアリングを使用し、ベアリング管理にグリス注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。

車輪径(Φmm)138 許容荷重(daN)300 取付座(mm)130×100 取付ピッチ(mm)77×105 取付高(mm)184.5 材質(車輪)アルミホイール、耐熱ウレタン 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番818-8330 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)3.1 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする