※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP6688-PAL-PBB 自動復帰キャスター自在 SAMSONG 60829676 TP6688-PAL-PBB 自動復帰キャスター自在 SAMSONG 60829676 TP6688-PAL-PBB 自動復帰キャスター自在 SAMSONG 60829676

自動復帰キャスター自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60829676 品番 TP6688-PAL-PBB
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

荷重がかからないと、車輪が自動で直線方向に復帰します。
キャスターの始動性や防塵及び防水機能に優れいています。
シール加工したベアリングを使用し、ベアリング管理にグリス注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。

車輪径(Φmm)203 許容荷重(daN)400 取付座(mm)130×100 取付ピッチ(mm)77×105 取付高(mm)250.0 材質(車輪)アルミホイール、耐熱ウレタン 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番818-8331 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)3.6 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする