レシプロソー刃

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60829684 品番6641557
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

剪定刃

切断対象木工、合成樹脂 用途木工・合成樹脂用 全長(mm)175 山数(インチ当たり)8.5 切断能力(mm)- 切断能力(mm)パイプ- 切断能力(mm)木材90以下 刃渡り(mm)143
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
庭木の剪定
合同会社本間 様 (不動産業)

切れ味が長持ちで、必要な選定作業が効率よく進みました。

対象商品:
60829684
2023-08-17
用途:
植木の剪定や簡単な大工工事

軽量・小型で使いやすくて大変重宝。
ただ、刃の根元が細くて、折れやすい。なので作業時には予備の刃を準備している。

対象商品:
60829684
2023-02-25
用途:
枝切りや板の切断
製造業

切れ味は良いです。ただ枝に食い込んだ時に根本がすぐに折れてしまいます。

対象商品:
60829684
2022-09-19
用途:
木材カットなど
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

価格もよかったですし 何よりもとても切れ味等抜群です

対象商品:
60829684
2022-06-02
用途:
剪定枝の整理
教育・研究機関

剪定及び剪定枝の整理のために買いました。
最近剪定枝は、燃えるゴミとは別に出さなければならなくなり、45リットルの袋に入れて電話で予約して出さなければならなくなりました(鹿児島市)。従ってこれは非常に役に立ちます。予備として購入しました。

対象商品:
60829684
2021-03-06
用途:
立木の伐採。切断

届いたのは京セラ製でしたが、そん色なく使用できます。

対象商品:
60829684
2023-08-14
用途:
樹木の剪定
農・林・水産業

まだ十分使ってはいないのですが、刃が長持ちしてくれるか心配しています。前の刃が酷使しすぎたので、今回の刃も長持ちしてほしいです。

対象商品:
60829684
2020-11-02
用途:
庭木の剪定
サービス業

使っていたレシプロソーの刃が折れたので買い換えましたが、本当によく切れますね。
作業が楽であり時間も短縮され満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする