レシプロソー刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 60829693 品番 6641651
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

釘入り木材の加工やACL切断

切断対象木工 用途木工リフォーム用 全長(mm)101 山数(インチ当たり)6 切断能力(mm)(板材:厚さ)10〜30 切断能力(mm)パイプ- 切断能力(mm)木材50以下 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)ALC50以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60829702
2019-01-28
用途:
木材カットに使用

以前使用していた刃は根元から何度も折れる為別の商品を探しておりました。刃の長さも丁度よく替刃もセットになっているのでいざという時に交換が出来今の所満足して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする