レシプロソー刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 60829702 品番 6641667
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,4982,898

釘入り木材の加工やACL切断

切断対象木工 用途木工リフォーム用 全長(mm)152 山数(インチ当たり)10 切断能力(mm)(板材:厚さ)5〜30 切断能力(mm)パイプΦ75以下、(厚さ)2.2〜15 切断能力(mm)木材75以下 刃渡り(mm)126 切断能力(mm)ALC75以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60829702
2019-01-28
用途:
木材カットに使用

以前使用していた刃は根元から何度も折れる為別の商品を探しておりました。刃の長さも丁度よく替刃もセットになっているのでいざという時に交換が出来今の所満足して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする