6641677 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 60829711

レシプロソー刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 全長(mm)305 注文コード60829711 品番6641677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

釘入り木材の加工やACL切断

切断対象木工 用途木工リフォーム用 全長(mm)305 山数(インチ当たり)10〜14 切断能力(mm)(板材:厚さ)5〜30 切断能力(mm)パイプΦ175以下、(厚さ)2.2〜15 切断能力(mm)木材175以下 刃渡り(mm)280 切断能力(mm)ALC175以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60829702
2019-01-28
用途:
木材カットに使用

以前使用していた刃は根元から何度も折れる為別の商品を探しておりました。刃の長さも丁度よく替刃もセットになっているのでいざという時に交換が出来今の所満足して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする