レシプロソー刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60829727 品番6641495
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●薄鉄板・軽天材用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです

切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など 用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断 適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT 材質バイメタル 全長(mm)100 山数32 切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5〜2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5〜2 刃渡り(mm)84 入数(本)5
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取付される本体の取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※使用前に破損した箇所がないか確認してからご使用ください
※保管場所は高温多湿を避けて乾燥した場所で保管してください
※作業時には保護めがね等の安全具を着用して安全を確保して下さい
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする