レシプロソー刃

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 60829781 品番 6641737
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

●鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●ステンレス・軟鋼材・非鉄金属・合成樹脂用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです

全長(mm)228 刃渡り(mm)203 山数18 切断能力(mm)【パイプ材】(パイプ径)130Φ以下・(ステンレス)3以下・(軟鋼)3.5以下・(塩ビ)2〜15、【板材】(ステンレス)2〜3・(軟鋼)2〜6・(アルミ・銅)5〜20・(塩ビ)5〜30 用途鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断 適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100 材質バイメタル 切断対象鉄工・ステンレス・軟鋼材など 入数(本)5
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取付される本体の取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※使用前に破損した箇所がないか確認してからご使用ください
※保管場所は高温多湿を避けて乾燥した場所で保管してください
※作業時には保護めがね等の安全具を着用して安全を確保して下さい
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60829745
2023-11-17
用途:
配管工事
株式会社アイルス 様 (建設業・工事業)

さすがの切れ味、ちょっと角度が悪くても切れ味がいいので効率的

対象商品:
60829736
2022-06-02
用途:
剪定枝の整理
教育・研究機関

剪定および剪定枝の整理のために使用しております。現在使っている刃が壊れた時の為に来ました。予備があると安心です。

対象商品:
60829736
2021-02-27
用途:
庭の木を抜く際の枝切用に使用
その他業種

レシプロソーの予備刃として購入、本体についてきた同一の刃の切れ味が良く、まだ未使用ですが期待が持てます。

1人が参考にしています
対象商品:
60829745
2019-09-10
用途:
未だ使い始めということもあって、無難な竿、プラスチック製品の切断時
八田歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

切りやすいです。家内からゴミの後始末を言われていたのですが、只今のところ、快調です。

対象商品:
60829736
2020-04-17
用途:
設備改修
株式会社ナベル 様

全長100oの物が欲しかったので購入
対象加工物はSUS304 t2の板金
問題なく普通に切れます
比較対象として購入したボッシュのS922EHMNと比較すると切れ味も持ちも劣りますが値段を考えれば十分です。

対象商品:
60829736
2018-01-27
用途:
日曜大工

取り付けはしましたが、まだ使用していません。切れ味は不明です。

対象商品:
60829736
2016-12-17
用途:
金属の切断
司プレート 様 (製造業)

軟鉄を切断しましたがなかなか力が要りますね振動がかなりありますね。

1人が参考にしています
対象商品:
60829736
2015-05-18
用途:
家庭内廃棄物の処理

このレシプロソーの刃で、不要になった洗濯物を干す竿(スリール製)を短めに切っています。とてもスムーズに切れますが、鉄パイプを切るので切る回数が増えていくにつれて刃の方も劣化してきますが、それはしようがないことだと思っています。今回は、1000円割引券がメールで送られていましたので、お安く購入できました。1000円割引券は、とてもありがたいと思っています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする