曜日別特売
R23-45-HD ツヨロン フルハーネス用フックハンガー ツヨロン(藤井電工) 60829782

ツヨロン フルハーネス用フックハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60829782品番R23-45-HD
参考基準価格(税別)¥785販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。
取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。

用途ランヤードのフック掛けに仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用トラスコ品番758-6311材質ナイロン樹脂長さ(mm)50幅(mm)55質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60829782
2023-06-30
用途: 縦用でした
株式会社川田商会 協栄自工

幅50ミリの胴ベルトに小さい四角いLEDをぶら下げるために買いました。
軽くて良いと思ったら45ミリ幅のフルハーネスの縦用でした。

対象商品 : 60829782
2018-12-20
用途: 高所作業
建設業・工事業

軽くて良いのと、取り付けが簡単なところがいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする