京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズの ジグソーブレード
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
60829885
品番
6641227
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
バックテーパータイプできれいな切断面のジグソー用のブレードです
木工円切仕上用目立刃の曲線切断用です
切断対象
木工
用途
木工円切仕上、曲線切断
適合機種
CJ-250・MJ-50A
材質
SK材
形状
(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)
76
山数
(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板
2〜25
刃渡り(mm)
55
切断能力(mm)合成樹脂
2〜25
入数(本)
2
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください