EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 診察・検査器具
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 輸血・採血・点滴関連
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 輸血・採血・点滴関連商品
ごきげんピンセット ピンク 8個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
60829889
品番
KJR1003
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
内箱/外箱:8/144
材質
ステンレス、ピンクゴールド塗装、シルク印刷(ロゴ)
色
ピンク
質量(g)
15
シリーズ
EDISONmama
本体寸法(mm)
29.4×68.5×15.2
アズワン品番
69-6282-82
使用後の手入方法
煮沸消毒×、電子レンジ×、薬液消毒×