ジグソー刃(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード60829894 品番6641607
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです

刃渡り(mm)57 全長(mm)77 用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工 適合機種CJ-250・MJ-50A 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 山数(インチ当たり)14 切断能力(mm)木材合板3〜20 切断能力(mm)合成樹脂3〜20 入数(本)2
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※オービタル機構のないジグソー用のためバックアップローラーがブレードに当たらないよう調整して使用してください
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする