ジグソー刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60829912 品番6640717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
切断対象鉄工 用途鉄工用 適合機種JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)77 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5〜3 切断能力(mm)非鉄金属1.5〜6 刃渡り(mm)57
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60829912
2018-10-09
用途:
ハウス製作時、
川上興業 様 (建設業・工事業)

ガルバサイディングボードを切断するのに購入、結構使いやすいブレードでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする