京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズの ジグソーブレード
ジグソー刃(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60829946
品番
6641077
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです
長刃で厚物材料も切断できます
切断対象
木工
用途
木工仕上用、厚物材料の切断
適合機種
J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL
材質
SK材
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
116
山数
(インチ当たり)9
切断能力(mm)木材合板
3〜65
刃渡り(mm)
90
入数(本)
5
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください