京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズの ジグソーブレード
ジグソー刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
60829964
品番
6641617
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
バックテーパータイプできれいな切断面
切断対象
木工
用途
木工円切仕上げ用目立刃
適合機種
J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質
SK材
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
76
山数
(インチ当たり)16
切断能力(mm)木材合板
2〜25
刃渡り(mm)
45
切断能力(mm)合成樹脂
2〜25
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。