京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60829973
品番
6640947
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
切断対象
鉄工
用途
鉄工用(長刃)
適合機種
J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質
SKH材
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
132
山数
(インチ当たり)14
切断能力(mm)軟鋼板
3〜6
切断能力(mm)非鉄金属
3〜10
刃渡り(mm)
106
切断能力(mm)合成樹脂
3〜10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。