ジグソー刃(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60829991 品番6641627
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです
鉄軟鋼1.5〜3.0mm、ステンレス1.0〜2.0mmの切断に最適です

切断対象鉄工、ステンレス 用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断 適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL 材質バイメタル 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)76 山数(インチ当たり)24 切断能力(mm)軟鋼板1.5〜3 切断能力(mm)非鉄金属1.5〜6 刃渡り(mm)54 切断能力(mm)ステンレス1〜2 切断能力(mm)合成樹脂1.5〜6 入数(本)5
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする