YS-101-23-01 高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ 60829992

YS-101-23-01 高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ 60829992 YS-101-23-01 高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ 60829992

高圧ゴム手袋 455MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1双 サイズ 注文コード60829992 品番YS-101-23-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,100
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

作業性および絶縁性に優れています。

サイズ 全長(cm)45.5 用途電気工事 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 トラスコ品番466-6054 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.8 質量(g)530 入数(双)1 使用電圧(V)7000以下 中指長(cm)7.0 手のひらまわり(cm)24.6 試験電圧(V/1分)20000
注意
※7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用するものです。使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60829992 YS-101-23-01 65182584 YS-101-23-01 高圧ゴム手袋 ヨツギ 高圧ゴム手袋 ヨツギ 1双 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする