糸ノコ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード60830034 品番6640861
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
切断対象金属 用途金属(約0.5mm〜1.5mmまで) トラスコ品番450-9480 適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400 全長(mm)150 刃長(mm)80 山数130
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする