京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの のこぎり
京セラインダストリアルツールズの のこぎり替刃
京セラインダストリアルツールズの 糸鋸用
糸ノコ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
60830052
品番
6640891
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
切断対象
木材
用途
木材(約15mm〜50mmまで)
適合機種
TF-535A、TFE-550A、TF-5400
全長(mm)
150
刃長(mm)
80
山数
18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。