6072161 ダブテールガイド 京セラインダストリアルツールズ 60830077

ダブテールガイド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60830077 品番6072161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット

用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用 適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40 外径(mm)7.8 内径(mm)6.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60830165
2018-06-04
用途:
溝堀/ザグリの初めに
卸売・小売業

MTR-40で使用します。しっかり固定できとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする