淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
コンパクトベンチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60830370
品番
D-534
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
レッグカール器の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg〜10kgをご使用ください。
仕様
DX
質量(kg)
34
用途例
レッグカール、レッグエクステンション、ベンチプレス、ラタラルレイズ 等
寸法(cm)
バーベル受け:75・87・98・109
アズワン品番
63-4093-04
収納時寸法(cm)
全長62×全巾52×高さ187
寸法(幅W×高さH)(cm)
ベンチ台:30×53
本体寸法(cm)
全長180×全巾52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません